https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TC-1SPL-THD-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lpOHhNRFUxTXpFeE56UXdPVE14TUM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZWRU5mTVZOUVRGOVVTRVJmVWxOZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDUyN2I4MWQ1NmMyNTIxZTBhODlmZTFkMTYzNmI0NTdjYTFhODk3NGJiNWJlMjk0M2FmOWQ0ZGM2NmQ5ZmYzOA
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-062-11-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL TC-062-11-S
5/8-11 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; 10-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
制造商部件号
TC-062-11-S
BDI部件号
197614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TC-062-11-S/p/197614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861521502
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
5/8-11
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5/8-11 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; 10-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米