LINKBELT
LINKBELT
W2315S
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT W2315S
Shaft Collar Kit; Eccentric Locking; One Piece Solid; Steel Material; For 200 Series Ball Bearing
制造商部件号
W2315S
BDI部件号
581308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/W2315S/p/581308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327152055
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M06110
名称
Kit
关键字串
Shaft Collar
重量/磅
0.48
产品明细
Shaft Collar Kit
产品规格
Eccentric Locking; One Piece Solid; Steel Material
详细描述
Shaft Collar Kit; Eccentric Locking; One Piece Solid; Steel Material; For 200 Series Ball Bearing