NTN
NTN
AN20
NTN NTN
描述
NTN AN20
Locknut; 130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.146MM Thread Pitch Diameter Min; 98.323MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN20
BDI部件号
1214493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN20/p/1214493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017397
重量 / Kilogram
0.721
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M100 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-20
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
1.53883
详细描述
Locknut; 130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.146MM Thread Pitch Diameter Min; 98.323MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米
最小螺纹中经直径
3.864 英寸 | 98.146 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
最大螺纹中经直径
3.871 英寸 | 98.323 毫米