NTN
NTN
AN34
NTN NTN
描述
NTN AN34
Locknut; 220MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 167.081MM Thread Pitch Diameter Min; 167.31MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN34
BDI部件号
1214506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN34/p/1214506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017717
重量 / Kilogram
2.741
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M170 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-34
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
6.17294
详细描述
Locknut; 220MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 167.081MM Thread Pitch Diameter Min; 167.31MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
6.578 英寸 | 167.081 毫米
最大螺纹中经直径
6.587 英寸 | 167.31 毫米
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
名义厚度
1.024 英寸 | 26 毫米