WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BDI-W/H BH-22
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
BDI-W/H BH-22 ; 轴承配件/锁紧螺母
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 15/16" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BH-22
BDI部件号
967003
详情
196.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BDI-W-H-BH-22/p/967003
单价(不含税)
¥196.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968302209
重量 / Kilogram
0.971
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.325-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Super Precision | Self Locking | Bone Fibre Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BH-22
重量/磅
2.04
详细描述
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 15/16" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
外径
5.719 英寸 | 145.263 毫米
最小螺纹中经直径
4.271 英寸 | 108.483 毫米
最大螺纹中经直径
4.279 英寸 | 108.687 毫米
名义厚度
0.938 英寸 | 23.825 毫米


