WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHL-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHL-10
18 Threads per Inch; 2-11/16" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.931" Thread Pitch Diameter Min; 1.935" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BHL-10
BDI部件号
967054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHL-10/p/967054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968331001
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.967-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Self Locking | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHL-10
详细描述
18 Threads per Inch; 2-11/16" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.931" Thread Pitch Diameter Min; 1.935" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
1.931 英寸 | 49.047 毫米
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.149 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米