WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHS-21
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHS-21
12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 7/8" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BHS-21
BDI部件号
967125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHS-21/p/967125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968357100
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.122-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | 303 Stainless Steel | Corrosion Resistance | Self Locking | Nylon Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHS-21
重量/磅
1.62
详细描述
12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 7/8" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
外径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
名义厚度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小螺纹中经直径
4.068 英寸 | 103.327 毫米
最大螺纹中经直径
4.076 英寸 | 103.53 毫米