WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BHT-13
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BHT-13
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.65" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
BHT-13
BDI部件号
967139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BHT-13/p/967139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968346302
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.548-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Super Precision | Steel | Self Locking | Spring Metal Collar Insert
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BHT-13
重量/磅
0.48
详细描述
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.65" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
最大螺纹中经直径
2.517 英寸 | 63.932 毫米
最小螺纹中经直径
2.512 英寸 | 63.805 毫米