https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25105808-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJobFlpOHhNREEzTmpRMk1UazRPVGt4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURVNE1EaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTAzNTg2ZmQzMjk1ODdmZGIxYjJmMDg2YzU4OGQ2NDc5YmM4ZjJiYjM3NGVjNGRhMTA0YWEyZDFjZjUyZmFkMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25105808-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJobFlpOHhNREEzTmpRMk1UazRPVGt4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURVNE1EaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTAzNTg2ZmQzMjk1ODdmZGIxYjJmMDg2YzU4OGQ2NDc5YmM4ZjJiYjM3NGVjNGRhMTA0YWEyZDFjZjUyZmFkMA
APPLETON ELECTRIC
APPLETON ELECTRIC
BL150
APPLETON ELECTRIC APPLETON ELECTRIC
描述
APPLETON BL150 ; 轴承配件/锁紧螺母
Locknut; 1-1/2" Size; Steel Material; Tiger Grip Type; For IMC/Rigid Conduit Fittings
制造商部件号
APPLETON BL150
BDI部件号
25105808
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BL150/p/25105808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
E02234
名称
Locknut
产品明细
Locknut
产品规格
1-1/2" Size; Steel Material; Tiger Grip Type
详细描述
Locknut; 1-1/2" Size; Steel Material; Tiger Grip Type; For IMC/Rigid Conduit Fittings

