WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BML-15
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BML-15
98MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BML-15
BDI部件号
967199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BML-15/p/967199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968381501
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M75 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Left Hand Thread
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BML-15
重量/磅
0.64
详细描述
98MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
3.858 英寸 | 98 毫米
最小螺纹中经直径
2.902 英寸 | 73.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.908 英寸 | 73.851 毫米
名义厚度
0.669 英寸 | 17 毫米


