https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-KM-LCKNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNFpDOHhNRFE1TnpFd056TXlPVEExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZTMDFmVEVOTFRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM5Mjk4MjZlZGQyYzYxNDE1NTlmOTA3Njc5YzZlNjY2MzMyMjNiOTQzMWNmOGQxNDg2MjllZGM3YmY3MjVkYg
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
KM 26
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING KM 26
Locknut; 165MM Outer Diameter; 23MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; MB-26 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 26
BDI部件号
24009391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-26/p/24009391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410088283
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M130 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-26
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.76
详细描述
Locknut; 165MM Outer Diameter; 23MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; MB-26 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
名义厚度
0.906 英寸 | 23 毫米