NTN
NTN
KM11
NTN NTN
描述
NTN KM11 ; 紧固件/螺母
Locknut; 75MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM11
BDI部件号
17146146
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM11/p/17146146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253018391
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M55 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-11
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.359
详细描述
Locknut; 75MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
最小螺纹中经直径
2.114 英寸 | 53.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.12 英寸 | 53.851 毫米
名义厚度
0.433 英寸 | 11 毫米