NTN
NTN
KM17
NTN NTN
描述
NTN KM17
Locknut; 110MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM17
BDI部件号
1214490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM17/p/1214490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253048299
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M85 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-17
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.994
详细描述
Locknut; 110MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
3.295 英寸 | 83.701 毫米
最大螺纹中经直径
3.301 英寸 | 83.851 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
名义厚度
0.63 英寸 | 16 毫米