FAG
FAG
KM4
FAG FAG
描述
FAG KM4 ; 紧固件/螺母
32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-04 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM4
BDI部件号
1159808
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM4/p/1159808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 117 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801109512
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M20 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-04
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.055
详细描述
32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-04 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
最小螺纹中经直径
0.762 英寸 | 19.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.766 英寸 | 19.451 毫米
名义厚度
0.236 英寸 | 6 毫米