SKF
SKF
KMFE 20
SKF SKF
描述
SKF KMFE 20
130MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMFE 20
BDI部件号
1261801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMFE-20/p/1261801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571587820
重量 / Kilogram
0.736
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M100 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
M8 Grub Screw
英寸 - 公制
Metric
详细描述
130MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
3.886 英寸 | 98.701 毫米
名义厚度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
最大螺纹中经直径
3.892 英寸 | 98.861 毫米