SKF
SKF
KMK 7
SKF SKF
描述
SKF KMK7 ; 轴承配件/锁紧螺母
52MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 7
BDI部件号
1415999
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMK-7/p/1415999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570620351
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M35 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
52MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.026 毫米
名义厚度
0.354 英寸 | 9 毫米
最大螺纹中经直径
1.345 英寸 | 34.151 毫米