SKF
SKF
KMK 8
SKF SKF
描述
SKF KMK8 ; 轴承配件/锁紧螺母
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 8
BDI部件号
1415364
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMK-8/p/1415364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570172515
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M40 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
High Strength Steel | Integral Locking Device | M6 Grub Screw | Pressure Plate
英寸 - 公制
Metric
详细描述
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
1.536 英寸 | 39.026 毫米
最大螺纹中经直径
1.541 英寸 | 39.151 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
名义厚度
0.433 英寸 | 11 毫米