N06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
21925127 锁紧螺母 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

N06

描述

STANDARD LOCKNUT N06

N Series Bearing Lock Nut; 1.173-18" Thread Size; 1-3/4" OD; 1-1/2" Face Dia; 13/32" Width; Steel

制造商部件号

N06

BDI部件号
21925127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
最低订购量
EAN条码
0073753300441
重量 / Kilogram
0.062
Product Group - BDI
B02222
名称
Nut
关键字串
Lock
产品明细
Lock Nut
产品规格
Lock Nut; 1.173-18" Thread Size; 1-3/4" OD; 1-1/2" Face Dia; 13/32" Width; Steel
详细描述
N Series Bearing Lock Nut; 1.173-18" Thread Size; 1-3/4" OD; 1-1/2" Face Dia; 13/32" Width; Steel