WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NH-32
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NH-32
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.291" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; WH-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
NH-32
BDI部件号
967530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NH-32/p/967530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968523208
重量 / Kilogram
3.093
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
6.284-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
WH-32
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NH-32
重量/磅
6.78
详细描述
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.291" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; WH-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
1.291 英寸 | 32.791 毫米
最小螺纹中经直径
6.203 英寸 | 157.556 毫米
最大螺纹中经直径
6.212 英寸 | 157.785 毫米
外径
8.063 英寸 | 204.8 毫米