WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NL-34
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NL-34
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6.578" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
NL-34
BDI部件号
967581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NL-34/p/967581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968543404
重量 / Kilogram
3.066
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
6.659-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-34
螺纹名称
UNS
其它特点
Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NL-34
重量/磅
6.7
详细描述
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6.578" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
8.656 英寸 | 219.862 毫米
最小螺纹中经直径
6.578 英寸 | 167.081 毫米
最大螺纹中经直径
6.587 英寸 | 167.31 毫米
名义厚度
1.073 英寸 | 27.254 毫米


