WHITTET-HIGGINS
								WHITTET-HIGGINS
							
						
					PL-21
				 
				WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
						
                            
								WHITTET-HIGGINS PL-21
12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; PW-21 Lockwasher Part Number; UNS Thread
                         	制造商部件号
	                    
	                      	PL-21
							BDI部件号
						
	                      	967334
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PL-21/p/967334
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0751968412106
					重量 / Kilogram
				0.835
					Product Group - BDI
				B02222
					每英寸螺纹数
				
					12
			螺纹规格
				
					4.122-12
			锁紧垫圈/锁止板 件号
				
					PW-21
			螺纹名称
				
					UNS
			其它特点
				
					Precision | Left Hand Thread
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Retaining and Locking Devices Locknut
			名称
				
					Locknut
			关键字串
				
					Locknut
			制造商货号
				
					PL-21
			重量/磅
				
					1.84
			详细描述
				
					12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; PW-21 Lockwasher Part Number; UNS Thread
			名义厚度
				
					0.76 英寸 | 19.304 毫米
			最大螺纹中经直径
				
					4.076 英寸 | 103.53 毫米
			外径
				
					5.438 英寸 | 138.125 毫米
			最小螺纹中经直径
				
					4.068 英寸 | 103.327 毫米
			
 

 
						 
 


