WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PL-24
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PL-24
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; PW-24 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
PL-24
BDI部件号
967336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PL-24/p/967336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968412403
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.716-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-24
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-24
重量/磅
2.5
详细描述
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; PW-24 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
最小螺纹中经直径
4.662 英寸 | 118.415 毫米
名义厚度
0.823 英寸 | 20.904 毫米
最大螺纹中经直径
4.67 英寸 | 118.618 毫米


