TCN-01-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-TCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTlM4eE1EYzJPREl3TURrMU56azRNaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlZFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ4YWE0ZGJmOGI4ZjY1ODYxNGU4NTRlNTE5MzI1MGEzNDk1MDRiYTcxNmUwYjhjOTk4YzRmZDg5MzdhODU3MjM
801604 锁紧螺母 

RULAND RULAND

TCN-01-F

描述

RULAND TCN-01-F

32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.446" Thread Pitch Diameter Min; 0.449" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

TCN-01-F

BDI部件号
801604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452902886
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.469-32
螺纹名称
UNS
其它特点
Black Oxide Steel | One Piece Split | M3 X 10 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TCN-01-F
重量/磅
0.07
详细描述
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.446" Thread Pitch Diameter Min; 0.449" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.455 毫米
最小螺纹中经直径
0.449 英寸 | 11.405 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新