RULAND
RULAND
TCN-05-F
RULAND RULAND
描述
RULAND TCN-05-F
32 Threads per Inch; 1-7/8" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.945" Thread Pitch Diameter Min; 0.949" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
TCN-05-F
BDI部件号
801608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/TCN-05-F/p/801608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529028902
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.969-32
螺纹名称
UNS
其它特点
Black Oxide Steel | One Piece Split | M5 X 16 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TCN-05-F
重量/磅
0.23
详细描述
32 Threads per Inch; 1-7/8" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.945" Thread Pitch Diameter Min; 0.949" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0.952 英寸 | 24.181 毫米
最小螺纹中经直径
0.949 英寸 | 24.105 毫米
名义厚度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米