WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
TLN-06
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS TLN-06
18 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 13/32" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Thread Pitch Diameter Min; 1.141" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
TLN-06
BDI部件号
966658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/TLN-06/p/966658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968160601
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.173-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 10-32 Set Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TLN-06
详细描述
18 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 13/32" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Thread Pitch Diameter Min; 1.141" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义厚度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
最大螺纹中经直径
1.141 英寸 | 28.981 毫米
最小螺纹中经直径
1.137 英寸 | 28.88 毫米