TAPERLINE
TAPERLINE
TLN-19
TAPERLINE TAPERLINE
描述
TAPERLINE TLN-19
12 Threads per Inch; 4-15/16" Outside Diameter; 0.718" Nominal Thickness; 3.730-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
TLN-19
BDI部件号
21459455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/TLN-19/p/21459455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.730-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Carbon Steel | Face Lock Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
12 Threads per Inch; 4-15/16" Outside Diameter; 0.718" Nominal Thickness; 3.730-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
3.683 英寸 | 93.548 毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
名义厚度
0.718 英寸 | 18.237 毫米
最小螺纹中经直径
3.676 英寸 | 93.37 毫米


