G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
16801800
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 16801800
Bushing; 1-1/8" X 2"
制造商部件号
16801800
BDI部件号
21495200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/16801800/p/21495200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M02194
名称
Bushing
关键字串
Shaft
产品明细
Bushing
产品规格
Bushing; 1-1/8" X 2"
详细描述
Bushing; 1-1/8" X 2"