BDI APPROVED
BDI APPROVED
5,556 mm G200
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 5,556 mm G200
制造商部件号
5,556 mm G200
BDI部件号
27096139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/5,556-mm-G200/p/27096139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222