DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
99128
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 99128
Shaft Sleeve; 1.126" Nominal Shaft
制造商部件号
99128
BDI部件号
897939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/99128/p/897939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886270751
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02234
名称
Sleeve
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Sleeve
产品规格
Shaft Sleeve; 1.126" Nominal Shaft
详细描述
Shaft Sleeve; 1.126" Nominal Shaft