

19213933
定位和锁紧装置
DAEMAR
DAEMAR
99168
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 99168
Shaft Repair Sleeve; 1.684" Minimum Shaft Dia X 1.690" Maximum Shaft Dia X 0.563" WD X 0.688" LG X 0.875" Instal Tool DP
制造商部件号
99168
BDI部件号
19213933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/99168/p/19213933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
名称
Sleeve
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Sleeve
产品规格
Shaft Repair Sleeve; 1.684" Minimum Shaft Dia X 1.690" Maximum Shaft Dia X 0.563" WD X 0.688" LG X 0.875" Instal Tool DP
详细描述
Shaft Repair Sleeve; 1.684" Minimum Shaft Dia X 1.690" Maximum Shaft Dia X 0.563" WD X 0.688" LG X 0.875" Instal Tool DP