https://www.bdiexpress.com/medias/INDHCMPLYXXX-IDLR-FB-21496366-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa1pDODVPRE0wTlRreU1UQTROVGMwTDBsT1JFaERUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1h6SXhORGsyTXpZMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQxODgyNjAzYzRiYzI1OTAzNDRkYzhjOTQwZDhlMzVhYTVlOWY0YzBiYTJkYmIxYWJiODViNjRlODEwNDI2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHCMPLYXXX-IDLR-FB-21496366-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa1pDODVPRE0wTlRreU1UQTROVGMwTDBsT1JFaERUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1h6SXhORGsyTXpZMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQxODgyNjAzYzRiYzI1OTAzNDRkYzhjOTQwZDhlMzVhYTVlOWY0YzBiYTJkYmIxYWJiODViNjRlODEwNDI2Yw
HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
024.122
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 024.122
Idler Belt Flat Pulley; 4-1/16" Outside Diameter; 5/8" Bore
制造商部件号
024.122
BDI部件号
21496506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/024-122/p/21496506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M02342
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
产品明细
Idler Belt Flat Pulley
产品规格
Idler Belt Flat Pulley; 4-1/16" Outside Diameter; 5/8" Bore
详细描述
Idler Belt Flat Pulley; 4-1/16" Outside Diameter; 5/8" Bore

