https://www.bdiexpress.com/medias/INDHCMPLYXXX-IDLR-FB-21496366-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa1pDODVPRE0wTlRreU1UQTROVGMwTDBsT1JFaERUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1h6SXhORGsyTXpZMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQxODgyNjAzYzRiYzI1OTAzNDRkYzhjOTQwZDhlMzVhYTVlOWY0YzBiYTJkYmIxYWJiODViNjRlODEwNDI2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHCMPLYXXX-IDLR-FB-21496366-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa1pDODVPRE0wTlRreU1UQTROVGMwTDBsT1JFaERUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1h6SXhORGsyTXpZMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQxODgyNjAzYzRiYzI1OTAzNDRkYzhjOTQwZDhlMzVhYTVlOWY0YzBiYTJkYmIxYWJiODViNjRlODEwNDI2Yw
HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
024.133
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 024.133
Idler Belt Flat Pulley; 3-1/4" Outside Diameter; 1/2" Bore
制造商部件号
024.133
BDI部件号
21496366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/024-133/p/21496366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02342
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
产品明细
Idler Belt Flat Pulley
产品规格
Idler Belt Flat Pulley; 3-1/4" Outside Diameter; 1/2" Bore
详细描述
Idler Belt Flat Pulley; 3-1/4" Outside Diameter; 1/2" Bore
