38026 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMVppOHhNRFF4TURjeE1ERXpPRGt4TUM5SlRrUkhRVlJRVEZsWVdGaGZTVVJNVWw5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2NhMGY5OTk1ODIzY2RhYmQ4NDYzODlkY2Q4YzM4MWJkZWFhYzYxNzBjMTIyNDI0YWIwMTYwOTFmNTE3YWM3
20906690 托辊平带轮 

GATES GATES

38026

描述

GATES 38026

Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 28MM Face Width; 100MM Outside Diameter; Steel

制造商部件号

38026

BDI部件号
20906690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053562026
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02350
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
0.75
产品明细
Idler Flat Belt Pulley
产品规格
17MM Bore; 28MM Face Width; 100MM Outside Diameter; Steel
详细描述
Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 28MM Face Width; 100MM Outside Diameter; Steel