GATES
GATES
38095
GATES GATES
描述
GATES 38095
Idler Flat Belt Pulley; 8MM Bore; 26MM Face Width; 70MM Outside Diameter; Thermoplastic
制造商部件号
38095
BDI部件号
20906802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/38095/p/20906802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075602934
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02350
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
0.52
产品明细
Idler Flat Belt Pulley
产品规格
8MM Bore; 26MM Face Width; 70MM Outside Diameter; Thermoplastic
详细描述
Idler Flat Belt Pulley; 8MM Bore; 26MM Face Width; 70MM Outside Diameter; Thermoplastic