BROWNING
BROWNING
AAH-G
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING AAH-G
Angle Adjusting Hub; 2-7/8" OD X 2-1/8" Bolt Circle Diameter; Used For Quick - Accurate Phase Adjustment of Chain Drive - Gear Drive - Cam
制造商部件号
AAH-G
BDI部件号
330108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/AAH-G/p/330108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289274680
重量 / Kilogram
3.883
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Hub
部件类型
Angle Adjusting
部件描述
Angle Adjusting Hub
尺寸
2.875 IN OD | 2.125 IN Bolt Circle Diameter
用于
Quick - Accurate Phase Adjustment of Chain Drive - Gear Drive - Cam
英寸 - 公制
Inch
其它特点
G Bushing | 1/4-20 NC Tapped Hole
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Hub
关键字串
Angle Adjusting
制造商货号
AAH-G
制造商内部编号
1297522
重量/磅
1.3
详细描述
Angle Adjusting Hub; 2-7/8" OD X 2-1/8" Bolt Circle Diameter; Used For Quick - Accurate Phase Adjustment of Chain Drive - Gear Drive - Cam