BROWNING
BROWNING
AAH-Q
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING AAH-Q
Angle Adjusting Hub; 6-1/4" OD X 4-3/8" Bolt Circle Diameter; Used For Quick - Accurate Phase Adjustment of Chain Drive - Gear Drive - Cam
制造商部件号
AAH-Q
BDI部件号
330110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/AAH-Q/p/330110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289224661
重量 / Kilogram
3.882
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Hub
部件类型
Angle Adjusting
部件描述
Angle Adjusting Hub
尺寸
6.25 IN OD | 4.375 IN Bolt Circle Diameter
用于
Quick - Accurate Phase Adjustment of Chain Drive - Gear Drive - Cam
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Q1 Bushing | 1/2-13 NC Tapped Hole
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Hub
关键字串
Angle Adjusting
制造商货号
AAH-Q
制造商内部编号
1297548
重量/磅
9.9
详细描述
Angle Adjusting Hub; 6-1/4" OD X 4-3/8" Bolt Circle Diameter; Used For Quick - Accurate Phase Adjustment of Chain Drive - Gear Drive - Cam