BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
HS-4
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR HS-4
Hexagonal Nut; 1/4-20 Thread; Used For HS Screw Adjustment Tensioner
制造商部件号
HS-4
BDI部件号
22865045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%85%8D%E4%BB%B6/HS-4/p/22865045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
产品名称
Nut
部件类型
Hexagonal
部件描述
Hexagonal Nut
尺寸
1/4-20 Thread
用于
HS Screw Adjustment Tensioner
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Accessories
名称
Nut
关键字串
Hexagonal
制造商货号
HS-4
详细描述
Hexagonal Nut; 1/4-20 Thread; Used For HS Screw Adjustment Tensioner