SATI
SATI
08B-1/Z=18 NR. PC09018
SATI SATI
描述
SATI 08B-1/Z=18 NR. PC09018
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
08B-1/Z=18 NR. PC09018
BDI部件号
1405062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/08B-1-Z=18-NR-PC09018/p/1405062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B
链条类型
Roller Chain
齿数
18
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.3毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.136 英寸 | 79.654 毫米