https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnM1pDODVPRE0wTlRjeU1USXdNRGswTDBsT1JFSXRSMU5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gxTlVURjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYWJjYTQzYjkyOTk2NTM3OTY2NjA5ZjE4MmIyMmZiZDNhODk1ODk4OTMwYmJlZTI5Njk4ZGU0ZjhmMTdlZWM2
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
50B18TI-14
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 50B18TI-14
Sprocket, Idler; Roller Chain; 7/8" Bore; 50 Chain Size; 18 Teeth; Sleeve Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
50B18TI-14
BDI部件号
170134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50B18TI-14/p/170134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711489178
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
18
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 7/8" Bore; 50 Chain Size; 18 Teeth; Sleeve Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米