https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnd09TOHhNRFF3T0RjNU9UZzVOVFU0TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjNDc0YjVjYWJjNWRjNzk3NzY3NDRiZjg0YjZjNmRjY2JjYzRhNjljZTZhMzA5OTYxZDE3ZTIzN2U4YTFiZDg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
50BB16 X 3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 50BB16 X 3/4
Idler Sprocket; Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
制造商部件号
50BB16 X 3/4
BDI部件号
23775986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BB16-X-3-4/p/23775986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
16
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米