https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJneE55OHhNRFV3TnpJd01qQXdNamszTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2NTBjYWJiNzAwMjg3NDgzMmI1NGRjZmRjYjkzOTIzNzM3NDZhYTZlZWI0ODUxOGZjNjVhZjQzYTY2MWU3M2Q
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60BB18H X 5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60BB18H X 5/8
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 18 Hardened Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
制造商部件号
60BB18H X 5/8
BDI部件号
24981956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BB18H-X-5-8/p/24981956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
5/8" Bore; 60 Chain Size; 18 Hardened Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
详细描述
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 18 Hardened Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel