61E14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-IDLR-61E14-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobU9TOHhNRFkyTURjNU1qZ3lOemt6TkM5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw4Mk1VVXhORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzNhYWU2OGUzMGZiMzMxMjUwOGNiMjIwODM1ODMwYWEyZjg0NjgxZWViMTFiZWVhOTY2NDE0NDgzMmNmNDYwNA
1483499 托辊链轮 

DODGE DODGE

61E14

描述

DODGE 61E14

Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 14 Teeth; Sleeve Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

61E14

BDI部件号
1483499

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475051731
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商内部编号
102055
重量/磅
1.25
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
1/2" Bore; 60 Chain Size; 14 Teeth; Sleeve Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
详细描述
Idler Chain Sprocket; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 14 Teeth; Sleeve Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel