https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-81X-C-1-SP-MPB-URN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU15OHhNRFEyTmpZMU56QTBNalEyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mT0RGWVgwTmZNVjlUVUY5TlVFSmZWVkpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMWFlMDJkNmVjMjlmNThmMTVjMmZkZGUwYTAzZjZkMTIwZWZlNDg0ZjFkZGQ2YTVlMGE3YTEwODEyOTRmOTYw
TSUBAKI
TSUBAKI
78C15X1R IDLER URE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 78C15X1R IDLER URE
Idler Chain Sprocket; 78 Chain Size; 2-39/64" Chain Pitch; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel
制造商部件号
78C15X1R IDLER URE
BDI部件号
917450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/78C15X1R-IDLER-URE/p/917450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
78 Chain Size; 2-39/64" Chain Pitch; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel
详细描述
Idler Chain Sprocket; 78 Chain Size; 2-39/64" Chain Pitch; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel