MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80BB20H W/5210 BRG
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80BB20H W/5210 BRG
Idler Chain Sprocket; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
制造商部件号
80BB20H W/5210 BRG
BDI部件号
21569715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/80BB20H-W-5210-BRG/p/21569715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
详细描述
Idler Chain Sprocket; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel