

BROWNING
BROWNING
HB50A15
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING HB50A15
Idler Chain Sprocket; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
HB50A15
BDI部件号
25171298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/HB50A15/p/25171298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
详细描述
Idler Chain Sprocket; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel