https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg KSR15-B0-10-10-14-08
1175023 托辊链轮 

INA INA

KSR15-B0-10-10-14-08

描述

INA KSR15-B0-10-10-14-08

Idler Chain Sprocket; 15 MM Bore Diameter; 40 MM Outside Diameter; 28.4 MM Width; 71.3 MM Pitch Circle Diameter; 14 Number Of Teeth

制造商部件号

KSR15-B0-10-10-14-08

BDI部件号
1175023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802789652
重量 / Kilogram
0.311
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
1.1464
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
15 MM Bore Diameter; 40 MM Outside Diameter; 28.4 MM Width; 71.3 MM Pitch Circle Diameter; 14 Number Of Teeth
详细描述
Idler Chain Sprocket; 15 MM Bore Diameter; 40 MM Outside Diameter; 28.4 MM Width; 71.3 MM Pitch Circle Diameter; 14 Number Of Teeth