https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-B-1B-T-MPB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa055OHhNRFEyT1RreU9Ea3lOekkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUWw4eFFsOVVYMDFRUWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZDk2ZDYyYmQ4MTg4Yzk1YmYyYWE0ZjU4MDUyYjIyZWJlNTcwZDZhNWNjNjFmZWE1NWRlNDFkMjZkOGVlYmVi
TSUBAKI
TSUBAKI
SS2100B25 X 1-3/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI SS2100B25 X 1-3/4
Idler Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 2100 Chain Size; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Stainless Steel
制造商部件号
SS2100B25 X 1-3/4
BDI部件号
20459229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/SS2100B25-X-1-3-4/p/20459229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.245
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
产品明细
Idler Chain Sprocket
产品规格
1-3/4" Bore; 2100 Chain Size; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Stainless Steel
详细描述
Idler Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 2100 Chain Size; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Stainless Steel