https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-VB-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnM05TOHhNRE0zTmpRMU9UVXhOems0TWk5SlRrUkhRVlJRVEZsWVdGaGZTVVJNVWw5V1FsOVVVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTRjOTM3ZjMwMmE1YTdhZDYyZjZlNDA5MTFkZTMzZjA4YjNmMGI0ZTk1YjRmMmFlZWFmODc0YzNkYWMxMzdiYw
GATES
GATES
36079
GATES GATES
描述
GATES 36079
Idler V-Belt Pulley; 17MM Bore; 25MM Face Width; 60MM Outside Diameter; Thermoplastic
制造商部件号
36079
BDI部件号
20906810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36079/p/20906810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053209280
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02350
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
重量/磅
0.35
产品明细
Idler V-Belt Pulley
产品规格
17MM Bore; 25MM Face Width; 60MM Outside Diameter; Thermoplastic
详细描述
Idler V-Belt Pulley; 17MM Bore; 25MM Face Width; 60MM Outside Diameter; Thermoplastic