BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
BV 3002
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR BV 3002
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
制造商部件号
BV 3002
BDI部件号
21925163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/BV-3002/p/21925163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
M00134
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
BV3002
重量/磅
1.429
详细描述
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
端面宽
0.81英寸 | 20.574毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
内圈长
0.467英寸 | 11.862毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米


