https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEPLYXXX-IDLR-VB-BB-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmc1Tnk4eE1EYzJPVFUyTURVek5UQTNNQzlKVGtSR1JVVlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOU9URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1NjExOTcxODk0NTRiODQxNmNiYTc5NWMyYTkzMTJhNGJjYzczMzNlZThkNzY4MGIxN2NhNDVmMjk2ZmViYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEPLYXXX-IDLR-VB-BB-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmc1Tnk4eE1EYzJPVFUyTURVek5UQTNNQzlKVGtSR1JVVlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOU9URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1NjExOTcxODk0NTRiODQxNmNiYTc5NWMyYTkzMTJhNGJjYzczMzNlZThkNzY4MGIxN2NhNDVmMjk2ZmViYg
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
VA3001/RB0001
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES VA3001/RB0001
Pulley, Idler; V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1G; BB; 3" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
制造商部件号
VA3001/RB0001
BDI部件号
21490359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/VA3001-RB0001/p/21490359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 19 |
| BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing | With Bore Reducing Adapter
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1G; BB; 3" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
0.7英寸 | 17.78毫米
内圈长
0.76英寸 | 19.304毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米